日栄インテック
ドブGP管用Uバンド(L)
10220010963050L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
48.6
34
¥519
42.7
¥519
48.6
¥539
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82682017
品番
10220010963050L
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
振れ止め支持を目的とした支持金具
用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
48.6
管径
40A
その他
【併用可(VP)】40A
材質
溶融亜鉛メッキ
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。