曜日別特売
BHS-01A-R2-D-ER3LS1 ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS 近藤製作所 82682068

ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個サイズ01A注文コード82682068品番BHS-01A-R2-D-ER3LS1
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥86,004
販売価格(税別)
78,185

本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。
回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。
オプションにハンド開閉調整機構正面配管。
わずらわしい組み合わせ設計が不要。

サイズ01Aタイプ標準シリーズBHS作動方式複動式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする