日栄インテック
ドブGP管用Uバンド(01)
102200109630200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
60.5
27.2
60.5
76.3
89.1
114.3
139.8
165.3
材質
電気亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ
電気亜鉛メッキ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82682437
品番
102200109630200
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
振れ止め支持を目的とした支持金具
用途
SGP用
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
60.5
管径
50A
その他
【併用可(VP)】50A
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。