曜日別特売
102200704423080 ユニクロUボルト(N付) 日栄インテック 82682891

ユニクロUボルト(N付)102200704423080

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合配管径(Φmm)34
内容量1個注文コード82682891品番102200704423080
販売価格(税込)¥94
販売価格(税別)
¥85

振れ止め支持を目的とした支持金具

用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
34
型番
3/8×25A
管径
25A
材質
電気亜鉛メッキ
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする