曜日別特売
102200109631000 ドブGP管用Uバンド(01) 日栄インテック 82684571

ドブGP管用Uバンド(01)102200109631000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合配管径(Φmm)89.1
材質溶融亜鉛メッキ
内容量1個注文コード82684571品番102200109631000
販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

振れ止め支持を目的とした支持金具

用途
SGP用
材質
溶融亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
89.1
管径
80A
その他
【併用可(VP)】80A
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする