LHC-04AS-E40S2 ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC 近藤製作所 82684825

ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)10注文コード82684825品番LHC-04AS-E40S2
参考基準価格(税別)¥91,800販売価格(税込)¥95,931
販売価格(税別)
87,210

ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。
ワンタッチでガイド部の交換が可能。
軽量かつコンパクト設計。
繰り返し着脱精度0.05mm以下。

仕様内部容積[往復](cm3/回):2.8サイズ04AS質量(g)ガイド側:134、本体側:140タイプ本体側+ガイド側シリーズLHC精度(mm)繰返し脱着:0.05以下繰返し精度(mm)±0.01センサーE40×2個シリンダー径(Φmm)20トルク(N・m)連結時:0.92ロッド径(Φmm)10最適把持力(N)50~90動作ストローク(mm)10連結軸力(N)16.4モーメント(N・m)連結時:1.32駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする