曜日別特売
LDF-12B-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82687240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDF-12B-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82687240
LDF-12B-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82687240
LDF-12B-BK 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82687240

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法Hなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
75
注文コード
82687240
品番
LDF-12B-BK
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・めねじタイプのクランプレバー。
・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
30
質量(g)
306
寸法H(mm)
75
寸法d(mm)
23
寸法D(mm)
30
寸法s(mm)
12
最大荷重(N)
360
寸法h(mm)
50.5
寸法R(mm)
108
寸法Lf(mm)
min:22
寸法H'(mm)
80
最大締付力(kN)
23
M
(並目)ピッチ:1.75
色(本体)
つや消し黒
ねじの呼び
(並目)M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする