NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ)
・めねじタイプのクランプレバー。
・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法H(mm)
54
64
75
寸法D(mm)
21
24
30
寸法d(mm)
16
19
23
歯数
26
28
30
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82687240
LDF-12B-BK
30
306
75
23
30
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82687337
LDF-10B-OR
28
186
64
19
24
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82687861
LDF-10B-BK
28
186
64
19
24
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82690329
LDF-12A-SG
26
150
54
16
21
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82690916
LDF-14-OR
30
298
75
23
30
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691957
LDF-12A-OR
26
150
54
16
21
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82694276
LDF-10B-SG
28
186
64
19
24
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82695430
LDF-12B-SG
30
306
75
23
30
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697338
LDF-12A-BK
26
150
54
16
21
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82702938
LDF-12B-RD
30
306
75
23
30
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82708075
LDF-12A-RD
26
150
54
16
21
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82709807
LDF-10B-RD
28
186
64
19
24
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください