曜日別特売
LDF-12A-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82690329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDF-12A-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82690329
LDF-12A-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82690329
LDF-12A-SG 鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82690329

鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は寸法Hなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法H(mm)
54
注文コード
82690329
品番
LDF-12A-SG
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・めねじタイプのクランプレバー。
・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
26
質量(g)
150
寸法H(mm)
54
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
21
寸法s(mm)
8
最大荷重(N)
500
寸法h(mm)
36
寸法R(mm)
78
寸法Lf(mm)
min:14
寸法H'(mm)
58
最大締付力(kN)
23
M
(並目)ピッチ:1.75
色(本体)
つや消しシルバー
ねじの呼び
(並目)M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする