CKD
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
電圧
AC
材質
ボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)
注文コード
82692035
品番
AB31-1-H5-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,947
販売価格(税別)
¥
3,588
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
材質
ボディ/シール:無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)
電圧
AC
コイルハウジング
5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
オリフィス径(Φmm)
1.5~5
構成
8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)
対応