マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧AC 材質ボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) 注文コード82692069 品番AB31-1-M5-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900
この商品は電圧・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に 種別部品 材質ボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) 電圧AC コイルハウジング5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) オリフィス径(Φmm)1.5〜5 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする