AB42-1-M3-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) CKD 82692690

AB42-1-M3-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) CKD 82692690
AB42-1-M3-DC-CP-KIT マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) CKD 82692690

マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット電圧DC材質ボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)注文コード82692690品番AB42-1-M3-DC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に種別部品材質ボディ/シール:E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)電圧DCコイルハウジング2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)オリフィス径(Φmm)1.5~7構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする