曜日別特売
AB41-1-J6G-DC12V-ACT-KIT マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) CKD 82693189

AB41-1-J6G-DC12V-ACT-KIT マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) CKD 82693189
AB41-1-J6G-DC12V-ACT-KIT マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) CKD 82693189

マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット電圧(V)DC12材質ボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)注文コード82693189品番AB41-1-J6G-DC12V-ACT-KIT
参考基準価格(税別)¥12,140販売価格(税込)¥12,527
販売価格(税別)
11,388

マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。

用途
メンテナンス用に
種別部品材質ボディ/シール:B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)電圧(V)DC12コイルハウジング6G(低ワットDIN端子箱Pg11付)構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする