曜日別特売
0554411 HEAチップ 日本ワグナー 82695350

本体画像

HEAチップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード82695350品番0554411
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。

セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き幅(mm)パターン:190角度(°)40チップサイズ(inch)口径:0.011チップNo.411

商品説明動画

HEAチップ vs 刷毛&ローラー| Be Unstoppable! with WAGNER
HEAチップ 大面積での高いパフォーマンス| Be Unstoppable! with WAGNER
HEAチップ vs 一般的なエアレスチップ| Be Unstoppable! with WAGNER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする