日合通信電線
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(153m)
導体断面積(mm
2
)
2.5(AWG14)
色
青
注文コード
82697416
品番
MTW+H07V-K 2.5×1c AWG14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・色・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
能力
耐屈曲性:C
許容電流(A)
36
配線接続
電源線、機器内配線、及び外部連絡
対応
アウトガス:B
芯数
1c
導体断面積(mm
2
)
2.5(AWG14)
耐熱温度(℃)
耐熱性:+105
難燃性
B
耐ノイズ
D
仕上外径(mm)
3.6
耐油性
B
概算質量(kg/km)
31
導体構成(本/mm)
93/0.18(外径:1.9)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
耐寒性:-15
導体抵抗(Ω/km)
7.98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表