曜日別特売
HPNEF11W イヤホン カナル型  ホワイト HP-NEF11 [Φ3.5mm ミニプラグ] ラディウス 82703539

イヤホン カナル型 ホワイト HP-NEF11 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82703539
品番
HPNEF11W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。

付属品
イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書
型式
ダイナミック型
色
ホワイト
質量(g)
約11(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)
10~22000
音圧レベル(dB)
出力:98/1mW
ケーブル長(cm)
約120(Y型)
インピーダンス(Ω)
18
最大入力(mW)
100
ドライバー径(Φmm)
8.8
イヤホン形状
カナル型
プラグ径(Φmm)
3.5/金メッキステレオミニプラグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする