曜日別特売
KHA-45HS-D チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC) 近藤製作所 82703987

チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個シリーズKHA大きさ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)注文コード82703987品番KHA-45HS-D
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,037
販売価格(税別)
28,215

全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。
230kg可搬が新規ラインナップ。
クリーンルーム仕様標準化。
落下防止機構標準装備。
エアポート数、最大18本(300kg可搬)。
チェック弁標準装備。
アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。

オプション信号線電極ユニット(3A・16本)【電気インターフェース】16本(オプション)タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHA大きさ45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする