ASGD1200H ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉 朝日木材加工 (AVAWOOD) 82704169

ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×418
耐荷重(kg)30
内容量1個注文コード82704169品番ASGD1200H
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×418適合サイズ~52V型付属品テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ仕様強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース質量(kg)21.5タイプCLOSEキャスター2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする