朝日木材加工 (AVAWOOD)
ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×390×418
1200×390×418
1400×390×418
1600×390×418
1770×390×418
796×390×418
958×390×418
耐荷重(kg)
40
15
20
30
40
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82704178
品番
ASGD1400H
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×390×418
適合サイズ
~60V型
付属品
テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ
仕様
強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース
質量(kg)
25.5
タイプ
CLOSE
キャスター
2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)