朝日木材加工 (AVAWOOD)
テレビ台 AS-GD ロータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×390×318
1400×390×318
1600×390×318
1770×390×318
796×390×318
958×390×318
耐荷重(kg)
40
15
20
40
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82704187
品番
ASGD1400L
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×390×318
適合サイズ
~60V型
付属品
テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ
仕様
強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース
質量(kg)
21.5
タイプ
CLOSE
キャスター
2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)