商品レビューを投稿する内容量1個シリーズKHA大きさ25タイプツールアダプタ側(オプションのみ)注文コード82704800品番KHA-25HS-D1
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,841販売価格(税別)
この商品はシリーズ・大きさ・タイプなど116種類から選べます他の種類を見る 全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。
230kg可搬が新規ラインナップ。
クリーンルーム仕様標準化。
落下防止機構標準装備。
エアポート数、最大18本(300kg可搬)。
チェック弁標準装備。
アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。