朝日木材加工 (AVAWOOD)
ハイタイプテレビ台 ASシリーズ アッシュグレー木目柄 キャスター付 Wガードガラス扉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×390×418
1200×390×418
1400×390×418
1600×390×418
1770×390×418
796×390×418
958×390×418
耐荷重(kg)
60
15
20
30
40
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82704853
品番
ASGD1600H
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×390×418
適合サイズ
~70V型
付属品
テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ
仕様
強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース
質量(kg)
29.5
タイプ
CLOSE
キャスター
2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500