曜日別特売
LHCF-5A-RD 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCF-5A-RD 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704855
LHCF-5A-RD 鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704855

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
レバー色つや消しレッド
M(並目)ピッチ:0.8
内容量1個注文コード82704855品番LHCF-5A-RD
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
・回し半径22mm・30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

最大荷重(N)
120
最大締付力(kN)
3.9
レバー色
つや消しレッド
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5
歯数
16
質量(g)
12
寸法H(mm)
16.5
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法Lf(mm)
min:5
寸法H'(mm)
19.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする