曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ)

鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ミニクランプレバー フラットタイプ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
・回し半径22mm・30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
16
質量(g)
12
寸法H(mm)
16.5
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
10.5
寸法s(mm)
2
寸法h(mm)
18.5
寸法R(mm)
22
寸法Lf(mm)
min:5
寸法H'(mm)
19.5
内容量
1個
全6種類を絞り込む
レバー色
ねじの呼び
最大締付力(kN)
最大荷重(N)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
レバー色
M
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82698835LHCF-3A-OR261.4つや消しオレンジ(並目)ピッチ:0.5(並目)M3
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704855LHCF-5A-RD1203.9つや消しレッド(並目)ピッチ:0.8(並目)M5
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706675LHCF-3A-SG261.4つや消しシルバー(並目)ピッチ:0.5(並目)M3
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707899LHCF-5A-SG1203.9つや消しシルバー(並目)ピッチ:0.8(並目)M5
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708100LHCF-3A-RD261.4つや消しレッド(並目)ピッチ:0.5(並目)M3
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709168LHCF-3A-BK261.4つや消し黒(並目)ピッチ:0.5(並目)M3
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする