KHB-60R-OC-XX-D315C チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB 近藤製作所 82705710

チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
内容量1個大きさ60タイプ本体側注文コード82705710品番KHB-60R-OC-XX-D315C
参考基準価格(税別)¥232,000販売価格(税込)¥242,440
販売価格(税別)
220,400

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。
落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。
強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。
エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。

オプション脱着確認センサ【モジュール】2側:信号線用電極ユニット(3A・15ピン)Dサブコネクタ【電気インターフェース】3A・15ピン全長(mm)【連結時】64.5タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)125本体質量(kg)1.51繰返し精度(mm)±0.003大きさ60インターフェース【空気】8本トルク(N・m)【連結時】380ポート【密着確認用】2本連結軸力(N)8310モーメント(N・m)【連結時】640駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする