曜日別特売
QPPBBL SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル PANDUIT(パンドウイット) 82707049

メイン画像

SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可39日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード82707049品番QPPBBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。

用途SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。トラスコ品番145-4802材質ポリカーボネート長さ(mm)55.88幅(mm)105.41高さ(mm)20.57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする