CLMAR2/0-14-Q ユニバーサルアースバー回転防止銅機械配線シート PANDUIT(パンドウイット) 82707435

製品画像

ユニバーサルアースバー回転防止銅機械配線シート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード82707435品番CLMAR2/0-14-Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。

用途接地工事に。トラスコ品番645-2083材質錫メッキ/銅長さ(mm)30.6幅(mm)15.2高さ(mm)22.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする