曜日別特売
UTP6AX0.5MGY カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 82707530

代表画像

カテゴリ6A UTPパッチコード

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
全長(m)0.5
グレー
内容量1箱(10本)注文コード82707530品番UTP6AX0.5MGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

カテゴリ6Aのパッチコードです。
カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。
24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。
ストレインリリーフブーツ付きです。
最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。トラスコ品番249-3907グレー種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A全長(m)0.5難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする