※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレバー色つや消しシルバー
M(並目)ピッチ:0.8
内容量1個注文コード82707899品番LHCF-5A-SG
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
・コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
・回し半径22mm・30mm。省スペースです。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。