曜日別特売
FSDXL78-10-C 絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 PANDUIT(パンドウイット) 82708415

メイン画像

絶縁付きフェルール端子 短絡防止用FSDXL78-10-C

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色黒
適合電線範囲 AWG(#)16
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
全長(mm)19.5
内容量1箱(5袋×100個)注文コード82708415品番FSDXL78-10-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。

用途
端子台への接続に
トラスコ品番
227-7219
長さ(mm)
導電部:10、推奨剥き線:13.5
全長(mm)
19.5
色
黒
外径(Φmm)
最大絶縁:6.9
推奨適合工具
CT-1160、CT-1170
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm2)
1.5
適合電線範囲 AWG(#)
16
径(mm)
スタッド:1.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする