曜日別特売
PR-ZD-50-350-25ZSAA DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) KYOWA(協和製作所) 82712117

代表画像

PR-ZD-50-350-25ZSAA DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) KYOWA(協和製作所) 82712117
PR-ZD-50-350-25ZSAA DC24Vパルスローラ(冷凍仕様) KYOWA(協和製作所) 82712117

DC24Vパルスローラ(冷凍仕様)PR-ZD-50-350-25ZSAA

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
ローラー幅(mm)350
ローラー径(Φmm)50
速度(m/min)3.3~33.7
内容量1本注文コード82712117品番PR-ZD-50-350-25ZSAA
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。
内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。
適用周囲温度は-30~40度(結露無き事)です。
トルクは、従来製品の50Wパルスローラ相当(Boost mode時)スピードは、Max300m/minまで可能です。
メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しました。
スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しました。
ギヤードモータ駆動方式に比べて、大幅に少ない必要部品点数なので、設計、部品調達、組立時間の短縮が可能です。
ゾーン管理ロジック、センサー信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。
さらにドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
ギヤ、モータを内蔵しますので、安全にご使用できます。
取替が簡易な上、給油等のメンテナンスも不要です。

用途
冷凍・冷蔵倉庫などに。
トラスコ品番
702-2189
ローラー幅(mm)
350
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
50
ローラー径(Φmm)
50
材質
表面処理:溶融Zn-AL-MG合金メッキ
出力(kW)
0.04
電源(V)
24
シャフト径(Φmm)
12
リード線
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
11.1
速度(m/min)
3.3~33.7
周速
25
注意
※冷凍環境によって異なりますが、慣らし運転が必要になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする