BAHCO(バーコ)
スチール製ワゴン ツールストレージエントリー ガンメタリック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82712169
品番
1472K6GMTLBK
参考基準価格(税別)
¥111,560
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ダブルウォール構造です。
用途
工具収納用、インテリア、美容院やレストランなどの収納にも
トラスコ品番
675-3210
材質
スチール
色
ガンメタリック
高さ(mm)
955
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
510
間口(mm)
693
段数
6
キャスター
固定×2、自在×2
天板耐荷重(kg)
600
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
30(浅型・中型・深型)
最大積載量(kg/台)
600
引出し
6
注意
※大型商品につき、ご注文時には別途、添付のメーカー情報のPDFの「大型商品配送条件」のご確認をお願いしております。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません