曜日別特売
CK460-BDRT-0A DellEcoLoopProスリムブリーフケース15-CC5624S Dell Technologies 82712430

DellEcoLoopProスリムブリーフケース15-CC5624S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード82712430品番CK460-BDRT-0A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Dell EcoLoop Proスリム ブリーフケース15は、移動先で機器を保護するほか、環境に与える影響を低減します。

特性
耐候性、防塵、パッド入りスリーブ、荷物用パススルー、反射アクセント、キャリングストラップ:グラブハンドル、ショルダーストラップ調節可能、開閉タイプ:ジッパー
材質ポリエステル、フォーム、100% recycled plastic、裏地:600D生地ブラック質量(g)490適合サイズノートパソコン互換性:15.6"、ノートパソコン対応サイズ;Up to 15.6" / up to 39.6 cm、ノートパソコン互換寸法:36 cm x 25.5 cm x 2.5 cm保証期間3年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×9×29

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする