- 仕様
- ●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン×8●リモート:1920×1200 @ 60Hz
- セット内容
- KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1
- 質量(kg)
- 10.96
- 電源
- 【コネクター】IEC 60320/C14×1【スイッチ】ロッカースイッチ×1
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 消費電力
- AC110V:35.2W:171BTU/h、AC220V:35.7W:174BTU/h
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 480.6×631×42.8
- 材質(ケース)
- メタル、プラスチック
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 449.2×584×42.8
- コントラスト比
- 1000:01:00
- ピクセルピッチ(mm)
- 0.213×0.213
- 解像度
- 1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hz
- インターバル
- スキャン:1~255秒
- リセット
- ピンホール型スイッチ×1
- 視野角
- 178° (水平)、178°(垂直)
- LED
- 【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1
- LCD仕様
- 電源:LEDプッシュボタン×1、調節:プッシュボタン×4
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 画面サイズ
- 18.5インチ TFT-LCD
- 保管温度(℃)
- -20~60
- 電源仕様
- AC 100~240V、50/60Hz、1A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 接続台数
- コンピューター:【ダイレクト】8【最大】8
- ポート
- セカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1、KVMポート:HDMI メス×8、USB Type-B メス×8、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)
- レールタイプ
- シングルスライド
- 対応色
- 1677万色
- コンソール
- セカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hz
- キーボード/マウス
- USB
- 輝度(cd/m2)
- 350
- 応答時間(ms)
- 20
- グリーンマーク
- 認定