曜日別特売
LWAF-82-M8-AST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ・スティール製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82714838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWAF-82-M8-AST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ・スティール製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82714838
LWAF-82-M8-AST 鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ・スティール製) NBK(鍋屋バイテック会社) 82714838

鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(めねじ・スティール製)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法Rなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法R(mm)
82
注文コード
82714838
品番
LWAF-82-M8-AST
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。
・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。
<使用上の注意>
・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。

質量(g)
129
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
20
寸法e(mm)
3.7
寸法T(mm)
20
寸法h(mm)
(0°)19.5、(90°)18.5
寸法R(mm)
82
寸法Lf(mm)
12
寸法H'(mm)
3
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする