商品レビューを投稿する内容量1個注文コード82717469品番HPW32NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
Bluetooth機能付スマートフォンに幅広く対応
本機のボタンで、音楽や通話がかんたんに操作できます
内蔵マイクでハンズフリー通話が可能
マルチポイント機能でスマートフォン2台の同時待ち受けも可能
専用のUSB充電コードでパソコンなどからもらくらく充電
クリップ一体型、シャツのポケットに入れても気にならない軽量7g
Φ3.5mmステレオミニプラグイヤホン用