曜日別特売
BC453SGK 45形BS110度CSアンテナセット(耐風速70m/s)   BC453SGK DXアンテナ 82721118

45形BS110度CSアンテナセット(耐風速70m/s) BC453SGK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード82721118品番BC453SGK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

JEITA、SHマーク登録品

付属品簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個風速(m/s)受信可能:50、復元可能:60、破壊:70取付金具ベランダ:MV24ZM (MHV-117の強化仕様)アンテナBC453SG(耐風速仕様)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82721118BC453SGK24909765MBUC2SBC453SGK 屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ 24909765屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ1個
4,788
税込5,267
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする