※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82721987
品番
KJF-25-M5-PF
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・力のかかりやすい形状です。
質量(g)
7
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
13
寸法D(mm)
25
寸法s(mm)
8
寸法Lf(mm)
min:9.5
M
(並目)ピッチ:0.8
ねじの呼び
(並目)M5