AVDR3005N 電源アダプター 3V 0.5A AudioComm  AV-DR3005N オーム電機 82723053

電源アダプター 3V 0.5A AudioComm AV-DR3005N

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82723053品番AVDR3005N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応

付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC3V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする