ルネセイコウ
ロイドチェアハイトール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
82726273
品番
LYD-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います
用途
立ち作業に便利
色
リザードブラウン・ダークブラウン/ブラック
座面高さ(mm)
735
本体質量(kg)
3.6
材質
合成皮革・成型合板/スチールパイプ
幅(mm)
370
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
1015
奥行(mm)
520
耐荷重(kg)
80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×200×1100
座高(mm)
735
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません