ジャストコーポレーション
合皮ケース 蓋あり1本詰め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
緑
茶
グレー
ネイビー
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82726447
品番
PNJ-WR-F1GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
蓋つきの合皮ケースです。
お渡しした後には簡易ペンケースに変身。
お気に入りのペンを入れてカバンに入れて持ち歩けます。
化粧箱とはまた違ったプレゼントや記念品としてペンを飾るケースです。
色
緑
材質
PU(人工皮革)
径(Φmm)
34
質量(g)
6.5
全長(mm)
247(うち袋部分110)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※適合ボールペンサイズ:147mm×12mm
※ラバーグリップ不可、クリップに物を挟んだ際の最奥部分からペンの天冠までが3cm以内