曜日別特売
SK-SWLT200WH LEDソーラーウォールライト(三角型) STAR Light 82728845

SK-SWLT200WH LEDソーラーウォールライト(三角型) STAR Light 82728845
SK-SWLT200WH LEDソーラーウォールライト(三角型) STAR Light 82728845
SK-SWLT200WH LEDソーラーウォールライト(三角型) STAR Light 82728845
SK-SWLT200WH LEDソーラーウォールライト(三角型) STAR Light 82728845
SK-SWLT200WH LEDソーラーウォールライト(三角型) STAR Light 82728845

LEDソーラーウォールライト(三角型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード82728845品番SK-SWLT200WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能)
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要

電球の種類LEDセンサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP65寸法(mm)約137×96×85質量(g)約180明るさ(Lm)200(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/1W動作温度範囲(℃)-20~60バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする