001-0252 DARWING ワーキングアシストAS ダイヤ工業 82733106

001-0252 DARWING ワーキングアシストAS ダイヤ工業 82733106
001-0252 DARWING ワーキングアシストAS ダイヤ工業 82733106
001-0252 DARWING ワーキングアシストAS ダイヤ工業 82733106
001-0252 DARWING ワーキングアシストAS ダイヤ工業 82733106
001-0252 DARWING ワーキングアシストAS ダイヤ工業 82733106
001-0252 DARWING ワーキングアシストAS ダイヤ工業 82733106
001-0252 DARWING ワーキングアシストAS ダイヤ工業 82733106

DARWING ワーキングアシストAS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード82733106品番001-0252
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,000
販売価格(税別)
30,000

【腕のアシスト力の確保】
たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、状態を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。
【コルセット機能で腰をサポート】
腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。
【軽量・柔軟】
まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。
【装着・操作が簡単】
装着は7ステップで完了。面ファスナーによる固定で簡単に着脱可能です。

用途掘削 草刈り 雪かき 重量物運搬 掘る 持ち上げるサイズL胸囲(cm)80~100ウエスト(cm)80~100
注意
※アシストスーツのため、ロボットスーツと異なり未装着時に持てないものが持てるようになるスーツではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする