曜日別特売
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309

100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309
100-MR235 スタンド iPad・タブレット用 フロア用 サンワダイレクト 82733309

スタンド iPad・タブレット用 フロア用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82733309
品番
100-MR235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

高さ調整できる伸縮設計です。
最適な位置で設定できるフレキシブルアーム採用です。
台座は4Kgオーバーの安定感のある台座です。
転倒角度20度で不意の衝撃に負けない”倒れにくさ”が特徴です。
見やすい高さに調節可能です。
ホルダーは挟み込み170~200mm、厚さ10mmまで取り付けられます。
ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。

材質
スチール、ABS
使用工具
手袋
対応機種
2025 5 11インチ iPad Pro,2024 4 11インチ iPad Pro,2022 4世代 11インチ iPad Pro,2021 3世代 11インチ iPad Pro,2020 2世代 11インチ iPad Pro,2018 1世代 11インチ iPad Pro,2017 10.5インチ iPad Pro,2025 A16 11インチ iPad,2022 10世代 10.9インチ iPad,2021 9世代 10.2インチ iPad,2020 8世代 10.2インチ iPad,2019 7世代 10.2インチ iPad,2021 6世代 8.3インチ iPad ini,2014 3世代 7.9インチ iPad ini,2025 3 11インチ iPad Air,2024 2 11インチ iPad Air,2022 5世代 10.9インチ iPad Air,2020 4世代 10.9インチ iPad Air,2019 3世代 10.5インチ iPad Air,2021 Surface o 3,2020 Surface o 2,汎用11インチ,汎用10.9インチ,汎用10.1インチ,汎用9インチ,汎用8インチ
取付け方法
据置き
組立時間
20分
ホルダー寸法(mm)
タブレット:170~200
総耐荷重(kg)
1
組立人数
1
組立状態
出荷形態:ノックダウン組立式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする