曜日別特売
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770

KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770
KM-HD20-PFB10L HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ 82734770

HDMI光ファイバケーブル 抜け止めKM-HD20-PFB10L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1本注文コード82734770品番KM-HD20-PFB10L
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

抜けにくいラッチ付きで機器移動・振動・ケーブル自重による接触不良や信号断を防ぎ、安定した映像出力を維持します。
光ファイバケーブル採用で長距離でも安定した信号伝送を実現します。
4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブルです。
直径4.7mmのスリムケーブルを採用しており、配線時などにも取り回しのしやすいケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキプラグを使用しています。

ケーブル長(m)
10
仕様
方向性(HDMI)あり
材質
PVC
種類
HDMI
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種
HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応
HDR、ARC、HDCP2.0
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.7
曲げ半径(mm)
188
各種認証
なし
対応解像度
4K60Hz
ケーブル種類
スリムケーブル
HDMI規格
Premium High Speed HDMI Cable相当
帯域幅(Gbps)
18
変換タイプ
オス-オス
材質(線材)
UL20276

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする