曜日別特売
- サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペン 82735434

- サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペン 82735434
- サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペン 82735434

サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード82735434品番-
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!
上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!
下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。
上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。

用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)ツヤ消し白(粗目)使用場所屋内外特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
注意
※自動車やオートバイの塗装、食器など直接食品に触れるものへの塗装には適しません。
※アサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレー以外の塗料は上塗りできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする