曜日別特売
BR759-060U-MB SW自由箒A CONDOR(山崎産業) 82736414

SW自由箒A

(1件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
幅(mm)約630
全長(mm)約1400
内容量1本注文コード82736414品番BR759-060U-MB
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

立姿勢で楽に掃ける長柄タイプ。

全長(mm)約1400幅(mm)約630サイズ60質量(g)約640毛丈(mm)約45材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛:10%繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82736405
2023-10-02
用途: 切粉の掃除

横に広いため、ホーキのように何度も往復しなくて済むので楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする