曜日別特売
eric-slg-set03 シーリングセット[eric] サンビー 82736536

eric-slg-set03 シーリングセット[eric] サンビー 82736536
eric-slg-set03 シーリングセット[eric] サンビー 82736536
eric-slg-set03 シーリングセット[eric] サンビー 82736536
eric-slg-set03 シーリングセット[eric] サンビー 82736536
eric-slg-set03 シーリングセット[eric] サンビー 82736536

シーリングセット[eric]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セットデザインノート注文コード82736536品番eric-slg-set03
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

これから新しくシーリングスタンプを始める方に便利なスターターキット。
お手紙や贈りものがたのしくなるシーリングスタンプのセット。
印面のデザインは全部で3種類。
全て[消しゴムはんこ作家ericさん]オリジナルデザインです。

インク色ワックスピル:Iron Blue、Graysh Blue、Silver Greenデザインノートセット内容スタンプ・ハンドル・ワックスピル(ガラス瓶入り約30粒)・スプーン・キャンドル 各1個印面サイズ(Φmm)25繰り返し・詰め替え対応
注意
※溶けたワックスは非常に高温です。
※火傷等にご注意ください。
※火のお取り扱いには充分に注意してください。
※グルーガンでは使用できません。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※燃えやすい物の傍では使用しないでください。
※作業中はその場から離れないでください。
※お子様のみでの作業は避けてください。
※食品ではありません、誤飲にご注意ください。

商品説明動画

シーリングワックスセット[eric]【消しゴムはんこ作家ericさん】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする