淀川建材工業
打込型ステンタラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(Φmm)
19
19
22
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×300
400×300
400×350
300×250
350×250
400×250
300×300
350×300
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82736929
品番
YST-12
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
マンションの屋上昇降用として
表面処理
ピーリング200#研磨程度
単重
2.22kg
寸法(Φmm)
19
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×300