YSF-02 吊環(平足三つ穴) 淀川建材工業 82737507

YSF-02 吊環(平足三つ穴) 淀川建材工業 82737507
YSF-02 吊環(平足三つ穴) 淀川建材工業 82737507

吊環(平足三つ穴)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード82737507品番YSF-02
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

音鳴り軽減ブッシング標準装備

用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨単重2.41kgリング径(Φmm)19リング内径(Φmm)100寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×60×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする